Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line - 230V - 10kVA - 0 min rack longue auto - SRVSPM10KRIL

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304343875

Réf. Sonepar

01887061044

Réf. Fournisseur

SRVSPM10KRIL

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

615 mm

poids:

16 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10000 W

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion Rack LA - 10kVA - sans batterie à associer avec les pack batteries SRVS240RLBP-9A et kit rack SRVSRK2 et kit rack SRVSRK1 - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (2U) en position horizontale, avec une plage de tension d'entrée de 110-300 V en demi-charge et 176-300 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.



Quelques mots du fabricant :

  • Protection fiable pour vos équipements sensibles.
  • Configuration de tension de sortie ajustable.
  • Fonction de bypass automatique et manuelle pour une sécurité renforcée.