Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line avec kit rack - 230V - 5 kVA - 10 min - SRVS5KRIRK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur 1 ph on-line avec kit rack - 230V - 5 kVA - 10 min

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 5000 VA

  • puissance effective de sortie - 5000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304451983

Réf. Sonepar

01887445198

Réf. Fournisseur

SRVS5KRIRK

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

5000 VA

puissance effective de sortie:

5000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

173 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

710 mm

poids:

61000 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

94 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

5000 W

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion Rackable - 5 kVA - avec batterie intégrée - livré avec kits rack et module batterie -E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 10 min

Les Atouts de l'article:

Pour les petites et moyennes entreprises, Schneider Electric propose cet Easy UPS monophasé conçu pour répondre aux besoins essentiels de protection de l'alimentation, même dans les conditions les plus instables. Cet onduleur en ligne 4U à double conversion de 5kVA, monté en rack, fournit une puissance sinusoïdale pure pour gérer une large plage de tension et des conditions d'alimentation incohérentes. Le SRVS est livré avec une entrée à fil dur à 3 fils (1P+N+E) et 1 sortie à fil dur à 3 fils (1P+N+E). Il dispose d'un emplacement pour la carte intelligente de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) qui permet la surveillance et la gestion de l'onduleur basée sur le réseau. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. Le contournement automatique et manuel intégré fournit une alimentation transparente à la charge même en cas de défaut ou d'erreur interne détecté dans l'onduleur. Easy UPS et la batterie au plomb intégrée bénéficient d'une garantie de 2 ans. Idéal pour les petits centres de données, les installations de fabrication, les salles informatiques, les périphériques de stockage réseau, les télécommunications et l'informatique médicale.