Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 10kVA - 0 min Rack - SRVSPM10KRI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 10kVA - 0 min Rack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304343868

Réf. Sonepar

01887434386

Réf. Fournisseur

SRVSPM10KRI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

4.2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

615 mm

poids:

16 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

220...240 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

10000 W

Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion version Rack- 10kVA - sans batterie à associer avec un pack batterie SRVS240RLBP-9A et kit rack SRVSRK2 et kit rack SRVSRK1 - borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS, est conçu pour assurer une alimentation électrique de haute qualité et protéger vos équipements électroniques sensibles. Avec son degré de protection IP20, il est protégé contre les corps solides de plus de 12 mm de diamètre.Ce produit répond aux normes et standards de qualité les plus élevés. Il est certifié CE et conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation électrique de secours fiable en cas de coupure de courant
  • Installation simple et flexible, adaptée aux environnements en rack
  • Respectueux de l'environnement