Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur monophasé on-line - 230V - 6kVA - bornier - rack - SRVS6KRIRK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 6000 VA
puissance effective de sortie - 6000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304346364
Réf. Sonepar
01887061027
Réf. Fournisseur
SRVS6KRIRK
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
6000 VA
puissance effective de sortie:
6000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
4 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
raccordement fixe
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
AC
hauteur:
173 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
710 mm
poids:
61 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
100...300 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
220...240 V
fréquence primaire:
40...70 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
6000 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur monophasé en ligne Easy UPS SRVS est conçu pour garantir une alimentation électrique stable et fiable dans des environnements professionnels. Il offre une protection fiable pour vos équipements sensibles grâce à sa technologie de conversion en ligne. L'onduleur s'installe en rack (4U) en position horizontale, avec une plage de tension d'entrée de 110-300 V en demi-charge et 176-300 V en pleine charge. Il est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018. Certifié CE et UKCA.
Quelques mots du fabricant :
- Protection fiable pour vos équipements sensibles.
- Configuration de tension de sortie ajustable.
- Fonction de bypass automatique et manuelle pour une sécurité renforcée.






