Schneider Electric - Easy UPS SRVS - Onduleur online 1kVA Bat Lithium-Ion Tour/Rack 1 ph 230V - IEC - SRVSL1KRIRK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS SRVS - Onduleur online 1kVA Bat Lithium-Ion Tour/Rack 1 ph 230V - IEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 900 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304621911

Réf. Sonepar

01887621911

Réf. Fournisseur

SRVSL1KRIRK

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

900 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

10 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

86 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

452 mm

poids:

12.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

3 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

95 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

900 W

Onduleur Easy UPS SRVS on-line double conversion 1kVA/900W 230V avec batterie Li ion, écran LCD, montage en tour ou rack, avec 6 prises IEC 60320 C13 10A, port RS-232, USB-B, emplacement carte réseau, PowerChute Serial Shutdown, EPO

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet onduleur Easy UPS SRVS on-line double conversion 1kVA est idéal pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation électrique, même dans les conditions d'alimentation les plus instables. Cette solution est tout particulièrement adaptée aux moyens et grands bâtiments tertiaires et industriels.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

SRVSL1KRIRK se compose de l'onduleur accompagné d'un panneau avant, du logiciel de gestion PowerChute, d'un câble RS232, câble USB, câble de sortie et d'alimentation secteur. La solution comprend également des supports de montage et une glissière pour le montage en rack ainsi que des supports de stabilisation pour le montage en tour, le tout accompagné de toute la visserie nécessaire.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'onduleur SRVS peut s'installer en rack ou en tour, permettant un gain d'espace et une flexibilité de l'installation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit répond aux certifications internationales et européennes CB et CE ainsi qu'aux certifications sur les batteries lithium-Ion UN 38.3 et CEI 62619.

Le saviez-vous ?

Le SRVS est disponible en différentes puissances, de 1000 à 3000VA et de 900 à 2700W. L'onduleur peut être accompagné de cartes de communication SmartSlot.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Easy UPS SRVS est une gamme complète, optimisée et performante d'onduleurs monophasés de 1 à 10KVA, On-Line Double Conversion. Elle protège les applications critiques et/ou les serveurs contre les coupures de courants, les creux et les sauts de tensions et les surtensions et est tout particulièrement adaptée aux moyens et grands bâtiments tertiaires et industriels.



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation électrique propre et fiable grâce à la technologie online double conversion
  • Batterie Li-ion qui permet une longue durée de vie
  • Gain d'espace avec la possibilité d'un montage de l'onduleur en rack
  • Possibilité de passer de la structure rack en tour pour plus de flexibilité
  • Interface intuitive via un écran LCD