Schneider Electric - Easy UPS SRVS - Onduleur online 2kVA Bat Lithium-Ion Tour/Rack 1 ph 230V - IEC - SRVSL2KRIRK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1800 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304621928
Réf. Sonepar
01887621928
Réf. Fournisseur
SRVSL2KRIRK
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1800 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
10 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
86 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
502 mm
poids:
16.5 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.9
efficacité totale:
90 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1800 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet onduleur Easy UPS SRVS on-line double conversion 2kVA est idéal pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation électrique, même dans les conditions d'alimentation les plus instables. Cette solution est tout particulièrement adaptée aux moyens et grands bâtiments tertiaires et industriels.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
SRVSL2KRIRK se compose de l'onduleur accompagné d'un panneau avant, du logiciel de gestion PowerChute, d'un câble RS232, câble USB, câble de sortie et d'alimentation secteur. La solution comprend également des supports de montage et une glissière pour le montage en rack ainsi que des supports de stabilisation pour le montage en tour, le tout accompagné de toute la visserie nécessaire.
Quels sont les avantages à l'installation ?
L'onduleur SRVS peut s'installer en rack ou en tour, permettant un gain d'espace et une flexibilité de l'installation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit répond aux certifications internationales et européennes CB et CE ainsi qu'aux certifications sur les batteries lithium-Ion UN 38.3 et CEI 62619.
Le saviez-vous ?
Le SRVS est disponible en différentes puissances, de 1000 à 3000VA et de 900 à 2700W. L'onduleur peut être accompagné de cartes de communication SmartSlot.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Easy UPS SRVS est une gamme complète, optimisée et performante d'onduleurs monophasés de 1 à 10KVA, On-Line Double Conversion. Elle protège les applications critiques et/ou les serveurs contre les coupures de courants, les creux et les sauts de tensions et les surtensions et est tout particulièrement adaptée aux moyens et grands bâtiments tertiaires et industriels.
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation électrique propre et fiable grâce à la technologie online double conversion
- Batterie Li-ion qui permet une longue durée de vie
- Gain d'espace avec la possibilité d'un montage de l'onduleur en rack
- Possibilité de passer de la structure rack en tour pour plus de flexibilité
- Interface intuitive via un écran LCD


