Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack batteries pour onduleur rack longue autonomie 1kVA - SRVS36RLBP-9A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 36 V

  • capacité - 9000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304403197

Réf. Sonepar

01887440319

Réf. Fournisseur

SRVS36RLBP-9A

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

36 V

capacité:

9000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

16

modèle:

plomb

longueur:

400 mm

hauteur, borne comprise:

238 mm

largeur:

145 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-15...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

19800 g

Easy UPS SRVS - pack batteries pour onduleur rack longue autonomie - 1kVA - 36V - 9AH - module rackable - permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés

Les Atouts de l'article:

Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 1kVA assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 36V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation en cas de coupure.
  • Autonomie décuplée durant une longue période de coupure
  • Facile à installer et à connecter à l'onduleur Easy UP SRVS