Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack batteries pour onduleur rack longue autonomie - 2/3 kVA - SRVS72RLBP-9A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 72 V

  • capacité - 9000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304403203

Réf. Sonepar

01887440320

Réf. Fournisseur

SRVS72RLBP-9A

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

72 V

capacité:

9000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

16

modèle:

plomb

longueur:

425 mm

hauteur, borne comprise:

336 mm

largeur:

190 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-15...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

38000 g

Easy UPS SRVS - pack batteries pour onduleur rack longue autonomie - 2/3 kVA - module rackable - permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés

Les Atouts de l'article:

Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 2/3kVA assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 72V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation en cas de coupure.
  • Autonomie décuplée durant une longue période de coupure
  • Facile à installer et à connecter à l'onduleur Easy UP SRVS