Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack battteries pour onduleur rack longue autonomie - 6/10kVA - SRVS240RLBP-9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343509
Réf. Sonepar
01887060815
Réf. Fournisseur
SRVS240RLBP-9A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
240 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
20
modèle:
plomb
longueur:
606 mm
hauteur, borne comprise:
131 mm
largeur:
438 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-15...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
60000 g
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 6/10kVA assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 220V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.
Quelques mots du fabricant :
- Assure l'alimentation en cas de coupure.
- Autonomie décuplée durant une longue période de coupure
- Facile à installer et à connecter à l'onduleur Easy UP SRVS




