Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie 1kVA - SRVS36BP-9A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité - 18000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343387
Réf. Sonepar
01887061025
Réf. Fournisseur
SRVS36BP-9A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
36 V
capacité:
18000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
6
modèle:
plomb
longueur:
400 mm
hauteur, borne comprise:
238 mm
largeur:
145 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
19600 g
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 1kVa assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 12V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie dans un rack avec kit. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.
Quelques mots du fabricant :
- Assure l'alimentation en cas de coupure
- Autonomie décuplée durant une longue période de coupure
- Facile à installer et à connecter à l'onduleur Easy UP SRVS


