Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie - 2/3 kVA - SRVS72BP-9A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Easy UPS SRVS - pack battteries pour onduleur tour longue autonomie - 2/3 kVA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 72 V

  • capacité - 18000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304343394

Réf. Sonepar

01887061028

Réf. Fournisseur

SRVS72BP-9A

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

72 V

capacité:

18000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

12

modèle:

plomb

longueur:

425 mm

hauteur, borne comprise:

336 mm

largeur:

190 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

38000 g

Easy UPS SRVS - pack batterie pour modèle à longues autonomie 2 et 3 kVA Easy UPS on-line SRVS modèle tour, ce module permet d'augmenter l'autonomie de l'onduleur - plusieurs modules peuvent être utilisés

Les Atouts de l'article:

Conçu pour être utilisé avec l'onduleur Easy UPS SRVS, ce pack de batterie 2/3 kVA assure une alimentation électrique en cas de panne de courant ou de surtension prolongée. Sa capacité nominale est de 9Ah et sa tension nominale de 72 V. Son principal atout : une autonomie accrue en cas de panne de courant. Le support de fixation intégré permet d'installer facilement la batterie. Le pack de batterie peut être surveillé à distance via l'interface de communication de l'onduleur Easy UPS SRVS. Il est certifié conforme à la REACh (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) et à la RoHS en UE et en Chine. Il est également certifié sans mercure et conforme aux normes CE, UKCA, EAC, EN/CEI 62040-1.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure l'alimentation en cas de coupure
  • Autonomie décuplée durant une longue période de coupure
  • Facile à installer et à connecter à l'onduleur Easy UP SRVS