Schneider Electric - Easy UPS SRVS RM - 192V - pack batterie pour onduleur 6kVA bornier phase+neutre - SRVS192RBP-7A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 192 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Easy UPS SRVS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304343479
Réf. Sonepar
01887434347
Réf. Fournisseur
SRVS192RBP-7A
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
192 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
16
modèle:
plomb
longueur:
710 mm
hauteur, borne comprise:
87 mm
largeur:
438 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-15...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
47000 g
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur Easy UPS SRVS avec son pack de batterie est conçu pour garantir une alimentation électrique ininterrompue et fiable. Equipé de borniers phase et neutre cet onduleur offre une connectivité précise pour votre alimentation électrique.Cet onduleur répond aux normes et certifications essentielles, dont la CE, UKCA et EAC, assurant ainsi sa qualité et sa sécurité. Il est également conforme aux réglementations RoHS de l'UE et de la Chine.
Quelques mots du fabricant :
- Protection fiable pour vos équipements sensibles.
- Montage en rack pour une intégration aisée.
- Respectueux de l'environnement.


