Schneider Electric - EasyLogic Capteur analogique ambiant qualité d'air CO - CP-AI-CO-SE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EasyLogic Capteur analogique ambiant qualité d'air CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - canal d'allège (goulotte)

  • avec affichage - Non

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486883730

Réf. Sonepar

01887688373

Réf. Fournisseur

CP-AI-CO-SE

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

canal d'allège (goulotte)

avec affichage:

Non

couleur:

vert

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

LED à statut:

Non

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Non

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Non

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP65

couplage au bus inclus:

Non

Série EasyLogic Capteur analogique ambiant qualité d'air pour monoxide de carbone CO - plage 0 à 250 PPM

Les Atouts de l'article:

EasyLogic série CP, capteur de CO mural de qualité de l'air Il a une sortie de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V CC. Il est conçu pour être monté au mur pour mesurer les niveaux de CO Il est certifié CE, RoHs et REACH



Quelques mots du fabricant :

  • Sortie sélectionnable : 4-20 mA ou 0-10 VCC
  • Prise en charge de l'alimentation CC et CA
  • Haute précision