Schneider Electric - EasyLogic Capteur de gaine analogique qualtité d'air CO2 - CP-AI-C2-SE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
avec affichage - Non
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486883723
Réf. Sonepar
01887688372
Réf. Fournisseur
CP-AI-C2-SE
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
canal d'allège (goulotte)
avec affichage:
Non
couleur:
vert
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Non
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Non
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP65
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
EasyLogic série CP, capteur de CO2 de conduite de qualité d'air Il a une sortie de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V CC. Il est destiné à être monté sur une gaine pour mesurer les niveaux de CO2 Il est certifié CE, RoHs et REACH
Quelques mots du fabricant :
- Capteur infrarouge de CO2 non dispersif, étalonnable sur le terrain, basé sur NDIR
- Un dispositif à deux canaux compense la dérive et la détérioration des sorties haute précision
- Etalonnage automatique de fond pour une précision et des performances de terrain améliorées
- Sortie sélectionnable : 4-20 mA ou 0-10 VCC
- Prise en charge de l'alimentation CC et CA
- Composant clé du programme de construction écologique LEED, WELL Building Standard et RESET Standard
- Facilite la conformité aux normes ASHRAEA pour le contrôle environnemental et la qualité de l'air intérieur