Schneider Electric - EasyLogic Capteur de gaine analogique Temperature PT1000/NT + Hygrométrie 2% - CP-AI-TH-SE-1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487308447
Réf. Sonepar
01887730844
Réf. Fournisseur
CP-AI-TH-SE-1200
Marque
Schneider Electric
Série EasyLogic Capteur de gaine analogique Temperature PT1000 Class A/10K type 3 thermistor/ integrated circuit + Hygrométrie 2%
Les Atouts de l'article:
Quelques mots du fabricant :
Les Atouts de l'article:
Capteur, EasyLogic série CP, 2 % HR, émetteur de température - monté sur conduit, analogique. Il est conçu avec une sortie à deux bornes de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V CC. Prend en charge les alimentations CC et CA. Il est certifié IP65 et CE.
Quelques mots du fabricant :
- Haute précision
 - Deux sorties terminales : 4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC
 - Température et humidité dans un seul appareil, pour un gain de câblage et de temps d'installation
 - PlusieursOptions d'élément de détection de température : thermistance PT1000/10K/circuit intégré
 - Prend en charge les alimentations CC et CA
 - Composant clé du programme de construction écologique LEED, WELL Building Standard et RESET® Standard
 - Conforme aux normes ASHRAE de contrôle environnemental et de qualité de l'air intérieur
 


