Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - EasyLogic Capteur de gaine analogique Température PT1000 rtd + hygrométrie 2% - CP-AI-TH-SE-5200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EasyLogic Capteur de gaine analogique Température PT1000 rtd + hygrométrie 2%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487308423

Réf. Sonepar

01887730842

Réf. Fournisseur

CP-AI-TH-SE-5200

Réf. Commerciale

Schneider Electric

Série EasyLogic Capteur de gaine analogique avec capteur de température PT1000 rtd + capteur d'hygrométrie 2%

Les Atouts de l'article:

Capteur, EasyLogic série CP, 2 % HR, Temp PT1000 - Montage sur conduit, analogique. Il est conçu avec une sortie à deux bornes de 4 à 20 mA ou de 0 à 10 V CC. Prend en charge les alimentations CC et CA. Il est certifié IP65 et CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Haute précision
  • Deux sorties terminales : 4 à 20 mA ou 0 à 10 VCC
  • Température et humidité dans un seul appareil, pour un gain de câblage et de temps d'installation
  • PlusieursOptions d'élément de détection de température : thermistance PT1000/10K/circuit intégré
  • Prend en charge les alimentations CC et CA
  • Composant clé du programme de construction écologique LEED, WELL Building Standard et RESET® Standard
  • Conforme aux normes ASHRAE de contrôle environnemental et de qualité de l'air intérieur