Schneider Electric - EasyLogic Capteur temp amb blanc + lcd + boutons derogation de la consigne - SLEASLXXB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de température

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482186934

Réf. Sonepar

01887218693

Réf. Fournisseur

SLEASLXXB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de température

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP30

EasyLogic - Capteur température ambiante - Couleur blanc - Ecran LCD - 2 boutons pour la derogation de la consigne.

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce capteur de température avec écran LCD est une solution économique pour obtenir et afficher la température ambiante et modifier la consigne. Il s'installe dans les bureaux ou les pièces de vie.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ces capteurs sont conçus pour une installation facile avec des bornes à vis. Simple à installer et câbler sur des surfaces planes.

Le saviez-vous ?

Les produits peuvent être facilement intégrés aux régulateurs EcoStruxure de Schneider Electric ou à tout autre régulateur tiers. Le capteur est disponible sans ou avec écran LCD selon la référence.



Les Atouts de la gamme:

SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.



Quelques mots du fabricant :

  • Capteur d'ambiance économique
  • Petit format, boîtier de base, fonctionnalité simple
  • Se connecte au contrôleur SmartX RP-V et RP-C et MP-C via des entrées analogiques
  • Facile à installer et à câbler
  • Montage du boitier sur mur