Schneider Electric - EasyPact CVS - Interrupteur CVS630NA 630A 4P - LV563401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu) - 600 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480257872
Réf. Sonepar
01887025787
Réf. Fournisseur
LV563401
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal (Iu):
600 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
440 V
tension de fonctionnement normale:
220...440 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
500 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
0 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
6 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
0 kW
puissance de commutation à 400 V:
0 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
8.5 kA
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
5
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Oui
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP40
largeur:
140 mm
hauteur:
255 mm
profondeur:
110 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur 4 pôles assure le sectionnement de circuits de distribution électrique en ayant une coordination totale avec les disjoncteurs de la même gamme, EasyPact CVS. Ce produit s'installe dans les armoires de distribution électrique sur platine ou châssis.
Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
LV563401 se compose d'un interrupteur sectionneur dans un boitier moulé de EasyPacT CVS.
Quels sont les avantages à l’installation?
L'installation du EsayPacT CVS nécessite les mêmes outils que la gamme ComPacT NSX.
A quels standards et normes le produit répond il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. La référence est conforme à la norme destinée aux interrupteurs-sectionneurs CEI 60947-3.
Up sell Cross sell - Le saviez-vous ?
Des variantes 3 ou 4 pôles sont disponibles. Cet interrupteur-sectionneur peut être associé à un Blog Vigi additionnel et est compatible PowerTag.
Les Atouts de la gamme:
EasyPacT CVS est la gamme de disjoncteurs et interrupteurs boitiers moulés 100, 160 et 250A. Elle est destinée à réaliser la protection d’arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.
Quelques mots du fabricant :
- Fiabilité du contrôle et de l'isolation de la distribution électrique
- Certifié pour fonctionner dans un environnement fortement pollué
- Respect des exigences RoHs de la directive européenne sur l'environnement EC/2002/95
- Installation flexible et sûre sur platine ou rail Din
- Degré de protection élevé, y compris pour les poignées rotatives rallongées.


