Schneider Electric - EasyRack - Panneau 1U - Abturation métallique - Standard - Quantité 10 - ER7BP1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 483 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 44.4 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304428350
Réf. Sonepar
01887442835
Réf. Fournisseur
ER7BP1U
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
483 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44.4 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
autre
largeur:
483 mm
hauteur:
44.4 mm
profondeur:
0 mm
capacité de charge max.:
0 kg
couleur:
noir
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Cet ensemble de 10 panneaux standards d'abturation métallique permet optimiser la gestion de l'écoulement de l'air dans les armoires de rack. Ce panneau est conforme aux normes de l'industrie, notamment la norme EIA-310D. De plus, il répond aux exigences environnementales telles que les régulations REACh et RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Optimise la gestion thermique pour une performance maximale des équipements
- Maximise l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation d'air stagnant
- Produit Green Premium


