Schneider Electric - EcoStruxure ProcessExpert - Licence Client - Licence Groupe - EUSCLTCZZGPEZZ


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions) - Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré) - Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence) - Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts) - Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EcoStruxure Plant
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481763051
Réf. Sonepar
01887176305
Réf. Fournisseur
EUSCLTCZZGPEZZ
Réf. Commerciale
Schneider Electric
avec éditeur pour langage de programmation LI (liste d'instructions):
Non
avec éditeur pour langage de programmation TS (texte structuré):
Non
avec éditeur pour langage de programmation (Diagramme Fonctionnel en Séquence):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DC (diagramme de contacts):
Non
avec éditeur pour langage de programmation DF (diagramme fonctionnel):
Non
avec éditeur pour langage de programmation Flowchart:
Non
avec éditeur pour langage de programmation spécifique au constructeur:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 9x:
Non
adapté au système d'exploitation Windows NT:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2000:
Non
adapté au système d'exploitation Windows XP:
Non
adapté au système d'exploitation Windows ME:
Non
adapté au système d'exploitation Windows CE:
Non
adapté au système d'exploitation LINUX:
Non
adapté au système d'exploitation Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 2003 Server:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
adapté à d'autres systèmes d'exploitation:
Oui
conforme à l'IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce système d'automatisation intégré EcoStruxure Process Expert permet de configurer son application (Automate et graphique) à l'aide d'objets disponibles dans la librairie et d'autres que l'utilisateur peut développer. Il permet de se connecter à l'environnement AVEVA Plant SCADA et est donc à intégrer sur la plateforme système AVEVA.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
EUSCLTCZZGPEZZ se compose d'une licence.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce système d'automatisation permet de gagner du temps de développement.
Les Atouts de la gamme:
Le principe du DCS hybride (EcoStruxure Process Expert) offre une facilité d'automatisation du process en utilisant une programmation orientée objet. Cet objet lie la plateforme de développement EcoStruxure Control Expert et l'univers AVEVA.
Quelques mots du fabricant :
- Réduction des efforts d'ingénierie
- Amélioration de la rentabilité opérationnelle
- Maintenance facilité
- Amélioration des performances de votre installation
- Continuité de service