Schneider Electric - Edge I/O NTS Module+Base alimentation,24V DC, Bus et Modules - Durcie - NTSPFB1002HK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CC - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • courant de sortie max. CC - 10.5 A

  • capacité de redondance - Non

  • courant d'entrée max. CC - 10.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486878132

Réf. Sonepar

01887687813

Réf. Fournisseur

NTSPFB1002HK

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée CC:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

courant de sortie max. CC:

10.5 A

capacité de redondance:

Non

courant d'entrée max. CC:

10.5 A

tension de sortie CC:

24...24 V

type de tension de sortie:

DC

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

80 mm

Modicon Edge I/O NTS - Module+Base alimentation,24V DC, Bus et Modules - Pour environnement sévère

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module permet l'alimentation de l'ilot Edge IO NTS (bus et cartes) Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose de 2 éléments : le module et la base.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3 et GX.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • Alimentation du bus de l'ilot et des cartes
  • Simplification du câblage
  • Montage sans outils