Schneider Electric - Edge I/O NTS Module+Base alimentation,24V DC, Modules - Durcie - NTSPFD1002HK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'entrée CC - 24...24 V 
- type de tension d'entrée - DC 
- courant de sortie max. CC - 10.5 A 
- capacité de redondance - Non 
- courant d'entrée max. CC - 10.5 A 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
Modicon Edge IO NTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486878163
Réf. Sonepar
01887687816
Réf. Fournisseur
NTSPFD1002HK
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CC:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie max. CC:
10.5 A
capacité de redondance:
Non
courant d'entrée max. CC:
10.5 A
tension de sortie CC:
24...24 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module permet l'alimentation de l'ilot Edge IO NTS (cartes) Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose de 2 éléments : le module et la base.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3 et GX.
Le saviez-vous ?
Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).
Quelques mots du fabricant :
- Alimentation des cartes
- Simplification du câblage
- Montage sans outils






