Schneider Electric - Edge I/O NTS Module seul Ditribution Commun, 0V DC 8Pts,24V DC 8Pts-eFuse-Durcie - NTSPCM0808H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CC - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
courant de sortie max. CC - 10.5 A
capacité de redondance - Non
courant d'entrée max. CC - 10.5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon Edge IO NTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486876992
Réf. Sonepar
01887687699
Réf. Fournisseur
NTSPCM0808H
Marque
Schneider Electric
tension d'entrée CC:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
courant de sortie max. CC:
10.5 A
capacité de redondance:
Non
courant d'entrée max. CC:
10.5 A
tension de sortie CC:
0...0 V
type de tension de sortie:
DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
69 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module permet la distribution du 0V et du 24V. Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs. Ce produit s'installe derrière une tête de station Edge I/O NTS.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'1 élément : le module.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il est conçu avec une embase qui permet le hotswap (remplacement du module sous tension)
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3 et GX.
Le saviez-vous ?
Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).
Quelques mots du fabricant :
- Distribution des potentiels
- Simplification du câblage
- Montage sans outils






