Schneider Electric - Edge I/O NTS Tête de Station seule, EthernetIP/ModbusTCP 100Mbps,2RJ45 - NTSNEC1200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de raccordements capteur/actionneur - 0
type de fixation - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon Edge IO NTS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606486876916
Réf. Sonepar
01887687691
Réf. Fournisseur
NTSNEC1200
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de raccordements capteur/actionneur:
0
type de fixation:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
largeur en nombre de modules:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
79 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module est une tête de station permettant de créer un ilot d'entrées/sorties Edge IO NTS. Ce produit s'installe sur un rail DIN.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence se compose d'1 élément : le module.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit possède des protocoles ouverts tels que Ethernet IP et ModbusTCP. Il possède une interface web pour faciliter le paramétrage.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le module est certifié Marine et Ferroviaire et Atex zone 2. Ce produit a été pensé cybersécurité en s'appuyant sur des technologies comme le module TPM, RBAC et l'encryption TLS.
Le saviez-vous ?
Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).
Quelques mots du fabricant :
- Ethernet IP et Modbus
- Montage sans outils
- Web Server intégré, cybersécurisé
- Fonctionnalité FDR (remplacement rapide de l'équipement)






