Schneider Electric - Edge I/O NTS Tête de Station seule, EthernetIP/ModbusTCP 100Mbps,2RJ45 - Durcie - NTSNEC1200H

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de raccordements capteur/actionneur - 0

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486876923

Réf. Sonepar

01887687692

Réf. Fournisseur

NTSNEC1200H

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de raccordements capteur/actionneur:

0

type de fixation:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

largeur en nombre de modules:

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

79 mm

Modicon Edge I/O NTS - Tête de Station seule, EthernetIP/ModbusTCP 100Mbps, 2RJ45 - Pour environnement sévère

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module est une tête de station permettant de créer un ilot d'entrées/sorties Edge IO NTS. Il est résistant aux hautes températures et aux produits corrosifs. Ce produit s'installe sur un rail DIN.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'1 élément : le module.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit possède des protocoles ouverts tels que Ethernet IP et ModbusTCP. Il possède une interface web pour faciliter le paramétrage.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le module est certifié Marine et Ferroviaire, Atex zone 2 et G3, GX. Ce produit a été pensé cybersécurité en s'appuyant sur des technologies comme le module TPM, RBAC et l'encryption TLS.

Le saviez-vous ?

Ce produit est à associer avec les produits de la gamme Edge I/O NTS . Il peut être mis en œuvre avec les logiciels EcoStruxure Machine Expert (avec les contrôleurs M241,M251, M262 et PacDrive), EcoStruxure Control Expert (automates M340 et M580) et EcoStruxure Automation Expert (automates M580d, M251d...).



Quelques mots du fabricant :

  • Ethernet IP et Modbus
  • Montage sans outils
  • Web Server intégré, cybersécurisé
  • Fonctionnalité FDR (remplacement rapide de l'équipement)