Schneider Electric - Energy Hub Essential - Analyse Elec,Gaz,Eau,Temp,Hygro - 1 credit - 1 an - PSWEOESSPLT12A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Oui
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - non disponible
avec interface OPC, serveur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Energy Hub
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487109501
Réf. Sonepar
01887710950
Réf. Fournisseur
PSWEOESSPLT12A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
compatibilité multipostes, runtime:
Oui
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
non disponible
avec interface OPC, serveur:
Non
avec interface OPC, client:
Non
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Non
extensions industrielles et technologiques:
optionnel
nombre de clients max.:
9999
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
9999
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Non
nombre de langues en ligne/runtime:
9
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
9
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
non disponible
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
intégré
convient au système d'exploitation Windows 9:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Le logiciel EcoStruxure Energy Hub permet une gestion simple de l'énergie grâce à la surveillance intuitive de l'énergie d'un site (PC et smartphone)
Des capteurs (eau, gaz, électricité, température, hygrométrie) sont installés dans les tableaux électrique et une passerelle de communication envoie les données dans le cloud Schneider (via le réseau informatique du client ou par Modem).
L'abonnement au module « Essential » (1 an ou 3 ans) est conçue pour les petits bâtiments (tels que magasin de détail, restaurant) afin d’accéder aux fonctionnalités essentielles de la gestion de l’énergie à partir d'une simple application mobile (consommation par zone et par usage, objectifs, dysfonctionnements, alertes majeures, courbes de tendance de toutes les valeurs du capteur (V, A, Facteur de puissance, demande …), reporting HACCP de la réfrigération).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
L'utilisateur achète autant de fois la référence que de capteurs qu’il souhaite connecter. Il reçoit par mail une clé d'activation de la licence. Une seule clé sera envoyée quel que soit le nombre d'appareils connectés.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Energy Hub est une solution cloud donc accessible depuis n’importe quel PC sans aucune installation particulière. Pas de serveur ni de base de données à maintenir pour le client final.
Les capteurs sont connectés à la passerelle en filaire (Modbus TCP/IP et série) ou idéalement en ZIGBEE (sans fil - radio) pour un gain de temps important à l’installation (moins de câblage). Le paramétrage de l'application est très simple par glisser/déposer, aucun codage n'est nécessaire. Après avoir créé l'arborescence physique du bâtiment (bâtiment / étages / salles...), on affecte les compteurs aux espaces et aux usages souhaités (chauffage, lumière, ascenseur, air comprimé ...).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Conforme au décret tertiaire, à la norme HACCP (alimentaire), aux normes de cybersécurité IEC 62443 4-1 et 4-2 avec hébergement dans un datacenter ISO 27001.
Le saviez-vous ?
Ce logiciel peut être associé entre autres aux gammes PowerTag, PowerLogic, Acti9 iEM et MicroLogic, SEPAM, via les passerelles type « PaS » de Schneider Electric. Il est possible de connecter des capteurs Schneider et non Schneider (via des custom model). Les capteurs d’énergie Schneider Powertag s’installent en amont ou en aval des disjoncteurs de toutes marques. Deux options sont disponibles : La gestion des BAES (Emergency Lighting) et l’accès aux données par programmation via des API.
Le module « Essential » peut évoluer vers le module « Advanced » pour permettre d’affiner les analyses, la surveillance, les alarmes, faire du contrôle simple, faire de la facturation et faire des comparaisons entre des capteurs et entre des sites.
Les Atouts de la gamme:
EcoStruxure Energy Hub est un logiciel basé sur un abonnement IoT cloud qui simplifie la gestion de l’énergie (eau, gaz, électricité) et des données environnementales (température, hygrométrie, qualité de l’air). Solution Mono ou Multi-sites. Connectez-vous simplement à votre infrastructure énergétique à l’aide de notre passerelle EcoStruxure Panel Server (PAS) pour collecter, stocker, visualiser et analyser facilement vos données énergétiques.
Quelques mots du fabricant :
- Permet de réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie
- Respecte les exigences en matière de réfrigération (HACCP)