Schneider Electric - EnerlinX - Adaptateur Modbus RJ45 à broches plates - connecteur ouvert - LV434211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - connecteur
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606489842826
Réf. Sonepar
01887984282
Réf. Fournisseur
LV434211
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
connecteur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Les relais VigiPacT assurent la coordination avec les disjoncteurs ComPacT (arrêt dans les 40ms)
- Surveillance continue de l'alimentation, de la liaison relais/tore et de l'électronique interne
- Isolation renforcée des relais VigiPacT (catégorie de surtension IV)
- Accès aux réglages protégés par un capot plombable ou un mot de passe
- Mesure efficace des courants de fuite à la terre
- Pas de déclenchement sous les courants de fuite inférieurs à 80% du seuil
- Pas de déclenchement sous les courants de fuite transitoires
- Courbe de déclenchement à temps inverse