Schneider Electric - EnerlinX - Cordon RJ45/RJ45 mâle pour câblage ULP - longueur 5m - TRV00850

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480025327

Réf. Sonepar

00003902532

Réf. Fournisseur

TRV00850

Réf. Commerciale

Schneider Electric

catégorie:

5E

type de câble:

F/UTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Cet accessoire de communication est un câble RJ45/RJ45 mâle de longueur 5m pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630.

Les Atouts de l'article:

La longueur est de 5 m.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Collecte en direct des données des disjoncteurs MasterPact et ComPactT.
  • Alarmes et pré-alarmes pour la notification à distance.
  • Possibilité de contrôler à distance les disjoncteurs.
  • Plug-and-play grâce à l'ULP.
  • Fonction de test intégrée.
  • Logiciel unique pour la mise en service et les mises à jour du micrologiciel avec EcoStruxure Power Commission.