Schneider Electric - EnerlinX - Cordons RJ45/RJ45 mâle pour câblage ULP - longueur 0,6m - Lot de 10 - TRV00806


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - F/UTP
longueur - 0.6 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480025280
Réf. Sonepar
00003902528
Réf. Fournisseur
TRV00806
Réf. Commerciale
Schneider Electric
catégorie:
5E
type de câble:
F/UTP
longueur:
0.6 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
blanc
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces cordons sont des câbles de communication avec 2 connecteurs RJ45 mâle. Ce câble est utilisé dans le système de câblage de communication EnerlinX. Ce kit comprend 10 câbles.
Les Atouts de la gamme: