Schneider Electric - EnerlinX - Cordons RJ45/RJ45 mâle pour câblage ULP - longueur 1m - Lot de 5 - TRV00810

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - F/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480025297

Réf. Sonepar

00003002529

Réf. Fournisseur

TRV00810

Marque

Schneider Electric

catégorie:

5E

type de câble:

F/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

blanc

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

blanc

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Cet accessoire de communication est un lot de 5 câbles RJ45/RJ45 mâle de longueur 1m pour ComPacT NS800-3200 et NSX100-630.

Les Atouts de l'article:

Ces cordons sont des câbles de communication avec 2 connecteurs RJ45 mâle. Ce câble est utilisé dans le système de câblage de communication EnerlinX. Ce kit comprend 10 câbles.



Les Atouts de la gamme: