Schneider Electric - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server - Antenne Wifi ZigBee - PASA-ANT1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 3 dBi
omnidirectionnel - Oui
raccordement - R-SMA
mode de pose - montage direct
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481095558
Réf. Sonepar
01887109555
Réf. Fournisseur
PASA-ANT1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
gain d'une antenne:
3 dBi
omnidirectionnel:
Oui
raccordement:
R-SMA
mode de pose:
montage direct
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
50 m
polarisation:
vertical
angle d'ouverture horizontal:
360 °
angle d'ouverture vertical:
78 °
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
3 m
hauteur:
155.8 mm
largeur:
35.5 mm
profondeur:
35.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante en fonctionnement:
-35...65 °C
bande de fréquences 1:
2.4...2.5 GHz
bande de fréquences 2:
4.9...5.9 GHz
Les Atouts de l'article:
Cette antenne ajoute une connectivité ZigBee ou wifi à votre passerelle EcoStruxure Panel Server Universel ou Avancé. Branchement rapide directement sur le compteur d'énergie. En partie basse sur le PAS600 et en partie haute sur le PAS800.Accessoire vendu seul. Acccessoire associé à la passerelle.Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur.