Schneider Electric - EnerlinX EcoStruxure Panel Server Entry alim 110 277VACDC - PAS400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 3
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606481014313
Réf. Sonepar
01887101431
Réf. Fournisseur
PAS400
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
3
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
20
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
110...277 V
type de tension:
AC/DC
consommation d'énergie:
3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
EcoStruxure Panel Server Entry est une passerelle qui permet de connecter des appareils IoT intelligents sans fil à un logiciel de contrôle ou à une application cloud. Connectez les appareils sans fil de Schneider Electric tels que PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, PowerTag Ambiant, PowerTag Control et autres. Les pages Web offrent un premier niveau de surveillance des mesures de tous les appareils connectés, y compris le journal de toutes les alarmes prédéfinies. Le dépannage du système est simple grâce aux pages Web intégrées avec des informations de diagnostic avancées. La mise en service est facile via des pages Web intégrées ou grâce à EcoStruxure qui propose des rapports de mise en service et des fonctions avancées. Elle est certifiée CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, certification marine, RCM, EAC et UKCA. La passerelle peut être montée sur rail DIN dans une armoire modulaire. Elle dispose de connecteurs IP20, IP40 face avant et IP30 sur les autres faces. Un connecteur RJ45 Ethernet 10/100 Base-T. Elle convient parfaitement aux logiciels de périphérie EcoStruxure tels que Power Monitoring Expert, Power Operations et EcoStruxure Building Operations. Elle est conçue pour les applications de cloud EcoStruxure telles que Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor et Resource Advisor.
Quelques mots du fabricant :
- Passerelle pour l'intégration de dispositifs IoT intelligents sans fil dans le contrôle d'énergie
- Configuration et maintenance simples grâce aux pages Web intégrées
- Mise en service transparente avec rapports Power Commission d'EcoStruxure et exportation de configurations
- Efficacité opérationnelle pour le transfert de données énergétiques vers une application scada ou cloud locale
- Cybersécurité renforcée grâce au cycle de développement sécurisé CEI 62443-4-1
- Dépannage simple du système avec des informations et des journaux de diagnostic avancés


