Schneider Electric - EnerlinX - EcoStruxure Panel Server Universel - alim 24VDC - PAS600L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 1
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606481014320
Réf. Sonepar
01887101432
Réf. Fournisseur
PAS600L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
1
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
installation intégrée
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
128
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
tension de fonctionnement:
24...24 V
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
3 W
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP30
Les Atouts de l'article:
Cette passerelle maximise la disponibilité de l’énergie, optimise l’efficacité énergétique, renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tableau électrique vers des logiciels de visualisation et de prise de décision.La référence PAS600L est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle.Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Evolution possible vers PAS800 qui comporte un archivage des données jusqu'à 3 ans et possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie.
Les Atouts de la gamme:
EcoStruxure Panel Server - Centraliser toutes les données du tableau électrique pour les remonter sur des applications logicielles de monitoring (efficacité énergétique, performance du tableau électrique, maintenance de l'installation). EcoStruxure Panel Server appartient à une nouvelle génération de passerelles permettant d’assurer une connexion robuste entre les équipements IoT intelligents filaires ou sans fil et votre logiciel de supervision ou de monitoring.
Quelques mots du fabricant :
- Collecte et publication de données
- Passerelle cybersécurisée
- Configuration d'appareils : 30 sans fil, 64 en Modbus TCP/IP
- Installation et configuration rapide grâce au logiciel EPC
- Données collectées de n'importe quel appareil pris en charge