Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - EnerlinX - FDM121 - Module d'affichage/mesure/télécommande ULP - 96x96x30mm - TRV00121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480025389

Réf. Sonepar

00003002538

Réf. Fournisseur

TRV00121

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Cet accessoire de communication est un afficheur de tableau FDM121 pour ComPacT NS800-3200, NSX100-630. De dimension L96xH96xP33,6mm, cet afficheur possède une résolution de 128x128 pixels et un écran LCD avec rétro-éclairage blanc.

Les Atouts de l'article:

L'afficheur FDM121 affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation d'un disjoncteur sur ULP. L'afficheur FDM121 est équipé d'un bornier 24 V CC et de deux prises RJ45 pour le raccordement ULP. Il nécessite un dégagement de 10 mm derrière la porte (ou de 20 mm lorsque le connecteur d'alimentation 24 V est utilisé). Cet afficheur est compatible avec les disjoncteurs Masterpact, Compact et PowerPact. Son écran LCD offre une haute résolution avec rétro-éclairage blanc. Le module d'affichage FDM121 fait entièrement partie de l'architecture EcoStruxure Power et des panneaux intelligents compatibles Ethernet. Il s'installe facilement dans un tableau, soit par une découpe de porte standard (92x92mm), soit par deux trous de 22mm de diamètre. La plage de températures de fonctionnement est comprise entre -10°C et 55°C, et le degré de protection est IP54 sur la face avant.



Les Atouts de la gamme:

Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire. Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Affiche les mesures, les alarmes et les données d'aide à l'exploitation.
  • Connexion à 1 équipement sur Ethernet.
  • Accès global aux informations concernant vos disjoncteurs dans une interface utilisateur unique.
  • Ecran tactile simple et agile.
  • Montage en tout point du tableau électrique pour un accès ergonomique.