Schneider Electric - EnerlinX - Hub Modbus SL pour BSCM+ - LV434224

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EnerlinX - Hub Modbus SL pour BSCM+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports SC 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports VF-45 100 Mbit/s - 0

  • nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487034896

Réf. Sonepar

01887703489

Réf. Fournisseur

LV434224

Marque

Schneider Electric

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:

0

nombre de ports MT-RJ 100 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

Ethernet:

Non

Fast Ethernet:

Non

nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:

3

nombre de ports ST 10 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 10 Mbit/s:

0

nombre d'autres ports:

0

nombre de fentes de module:

1

gérable:

Oui

nombre d'appareils empilables max.:

12

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

102 mm

largeur:

71 mm

profondeur:

18 mm

EnerlinX - Hub Modbus pour le raccordement de modules BSCM+ pour ComPacT NSX - le hub peut accueillir jusqu'à 3 connexions de BSCM+

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce Hub Modbus centralise les données remontées par un BSCM+ pour les envoyer sur une passerelle communicante. Il s'installe dans une armoire électrique sur rail DIN.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LV434224 se compose d'un Hub Modbus qui permet d'accueillir jusqu'à 3 connexions BSCM+. Le Hub a besoin d'être alimenté en 24V.

Le saviez-vous ?

Ce produit accueille les câbles en remontant les informations des BSCM+.



Les Atouts de la gamme:

EnerlinX est la gamme d'accessoire de communication pour ComPacT NSX.



Quelques mots du fabricant :

  • Plug and Play grâce à l'ULP
  • Possibilité de contrôler à distance les disjoncteurs
  • Collecte en direct des données des disjoncteurs ComPacT NSX communicants
  • Remplace l'IFM pour les NSX communicants