Schneider Electric - EnerlinX - Module BSCM+ pour ComPacT NSX - 24VCC - LV434220

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EnerlinX - Module BSCM+ pour ComPacT NSX - 24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Non

  • protocole pris en charge pour PROFIBUS - Non

  • supporte protocole Modbus - Oui

  • type de tension d’alimentation - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606486963500

Réf. Sonepar

01887696350

Réf. Fournisseur

LV434220

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio eGPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio LTE:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec séparation de potentiel:

Non

raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé:

Non

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

27.4 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

29.25 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

4

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

EnerlinX - Cet accessoire est le nouveau module BSCM+ pour la communication des ComPacT NSX100-630. Il utilise le protocole de communication Modbus SL/ULP

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le BSCM+ pour ComPact NSX100-630 permet d'acquérir des indications d'état de l'appareil et de contrôler la fonction de commande à distance communicante grâce à des interfaces Ethernet ou Modbus externes via le bornier du cordon NSX. Il sert de convertisseur entre les sorties analogiques des contacts de signalisation de l'appareil et les fonctions de communication numériques. Ce produit s'installe dans le disjoncteur, uniquement avec les MicroLogic 5, 6 et 7.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LV434220 se compose du BSCM+ qui comprend une mémoire permettant de gérer les indicateurs de maintenance. La tension de fonctionnement du BSCM+ est de 24 V CC.

Le saviez-vous ?

Ce produit est relié au Hub Modbus par un câble.



Les Atouts de la gamme:

EnerlinX est la gamme d'accessoire de communication pour ComPacT NSX.



Quelques mots du fabricant :

  • Plug and Play grâce à l'ULP
  • Possibilité de contrôler à distance les disjoncteurs
  • Collecte en direct des données des disjoncteurs ComPacT NSX communicants