Schneider Electric - EVlink - Bloc prise t2s smart wall box iec - EVP1BSE43

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVlink - Bloc prise t2s smart wall box iec

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • technique de raccordement - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 32 A

  • modèle - prise de charge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480939884

Réf. Sonepar

01887093988

Réf. Fournisseur

EVP1BSE43

Marque

Schneider Electric

standard:

type 2

technique de raccordement:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

32 A

modèle:

prise de charge

avec actionneur de verrouillage:

Non

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

150 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

300 mm

tension nominale:

415 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

4

longueur du conduit fixe:

0.089 m

LED intégrée:

Oui

section transversale des contacts de puissance:

4...4 mm²

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

Evlink - bloc prise électrique T2s smart wall box iec - avec obturateur - H150mmxL150mmxP300mm - IP54 - 32A - tension d'alimentation : 380...415 V CA 50/60 Hz