Schneider Electric - EVlink - Bloc prise t2s wallbox st d mono iec - EVP1HSM41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
modèle - prise de charge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485435602
Réf. Sonepar
01887543560
Réf. Fournisseur
EVP1HSM41
Réf. Commerciale
Schneider Electric
standard:
type 2
technique de raccordement:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
32 A
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Oui
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
90 mm
tension nominale:
240 V
type de courant:
CA monophasé
nombre de contacts de communication:
2
longueur du conduit fixe:
0.12 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
10...10 mm²
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté