Schneider Electric - EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - Prises T2-T1 - 10 mètres - EVP1CNX32121

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - Prises T2-T1 - 10 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 1

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 240 V

  • longueur du câble - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481290618

Réf. Sonepar

01887129061

Réf. Fournisseur

EVP1CNX32121

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition côté véhicule:

type 1

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

240 V

longueur du câble:

10 m

type de courant:

CA monophasé

nombre de conducteurs de communication:

1

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté