Schneider Electric - EVLink - câbles de charge 32A - monophasé - Prises T2-T2 - 7 mètres - EVP1CNL32122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition côté véhicule - type 2
mode de charge - mode 3
courant nominal - 32 A
tension nominale - 240 V
longueur du câble - 7 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481290595
Réf. Sonepar
01887129059
Réf. Fournisseur
EVP1CNL32122
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition côté véhicule:
type 2
mode de charge:
mode 3
courant nominal:
32 A
tension nominale:
240 V
longueur du câble:
7 m
type de courant:
CA monophasé
nombre de conducteurs de communication:
1
finition côté infrastructure:
type 2
avec Incable Control Box (ICCB):
Non
avec capteur de température:
Non
type de câble:
droit
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
Les Atouts de l'article:
Ce câble de charge EVlink monophasé permet de charger un véhicule électrique. En toute sécurité, ce câble 32A dispose d'un connecteur T2 à contacts argentés afin de limiter la surchauffe, côté borne de charge, mais aussi côté véhicule. Son degré de protection IP est IP44 et sa tension d'alimentation est de 220VCA à 240VCA.