Schneider Electric - EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - 7 mètres - EVP1CNL32322

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - 7 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 415 V

  • longueur du câble - 7 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481290601

Réf. Sonepar

01887129060

Réf. Fournisseur

EVP1CNL32322

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition côté véhicule:

type 2

mode de charge:

mode 3

courant nominal:

32 A

tension nominale:

415 V

longueur du câble:

7 m

type de courant:

CA triphasé

nombre de conducteurs de communication:

1

finition côté infrastructure:

type 2

avec Incable Control Box (ICCB):

Non

avec capteur de température:

Non

type de câble:

droit

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - prises T2-T2 - longueur : 7 mètres - 3P+N - gris - 380…415 V CA 50/60 Hz - type de connecteur : T2 / contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge - IP44

Les Atouts de l'article:

Ce câble de charge EVlink triphasé permet de charger un véhicule électrique. En toute sécurité, ce câble 32A dispose d'un connecteur T2 à contacts argentés afin de limiter la surchauffe, côté borne de charge, mais aussi côté véhicule. Son degré de protection IP est IP44 et sa tension d'alimentation est de 380VCA à 415VCA.



Quelques mots du fabricant :

  • Câble AC EVlink Pro
  • Accessoire AC de EVlink Pro
  • Certifié et esthétique, conforme à une certification de sécurité stricte
  • Tranquillité d'esprit, Customer Care Center mondial