Schneider Electric - EVlink face avant Pro AC murale ou sur pied-Fenêtre compteur MID-RAL 9003 - EVP1SM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVlink face avant Pro AC murale ou sur pied-Fenêtre compteur MID-RAL 9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capuchon de protection

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486845530

Réf. Sonepar

01887684553

Réf. Fournisseur

EVP1SM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

capuchon de protection

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

EVlink Pro AC - Panneau avant pour 1 station de charge murale ou sur pied- En plastique avec fenêtre découpée pour l'affichage du compteur MID - RAL 9003

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce panneau avant en plastique comprenant une fenêtre découpée pour l'affichage du compteur MID permet de remplacer la face avant d'une borne endommagée. Le panneau s'installe sur une borne Evlink ProAC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVP1SM se compose d'une face avant à l'unité de couleur blanc RAL9003 et de la visserie nécessaire.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation se déroule de manière simple et intuitive.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il garantit la norme IEC/EN 60721-3-4 Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l’enveloppe de la borne contre la corrosion C4M.

Le saviez-vous ?

Deux variantes existent avec ou sans fenêtre pour l'affichage du compteur MID. La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.



Les Atouts de la gamme:

La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. Evlink ProAC : la gamme qui permet une recharge fiable, intelligente et durable des véhicules électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau de remplacement d'une borne endommagée comprenant une fenêtre pour l'affichage du compteur MID
  • Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur une borne défectueuse
  • Une vraie souplesse avec un produit modulaire, évolutif, interopérable et une apparence personnalisable
  • Une installation simple et rapide
  • Des sessions de recharge rapides, fiables, flexibles et durables dans tous types d'environnement