Schneider Electric - Evlink Pro DC - Borne de recharge - 180 kW - 1xCCS2+1xCCS2 - 3,6m - Lecteur CB - EVD1S180TBBCC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 180 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487045809
Réf. Sonepar
01887704580
Réf. Fournisseur
EVD1S180TBBCC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
180 kW
mode de pose:
fixation sur sol
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
180 kW
largeur:
1050 mm
hauteur:
2202 mm
profondeur:
982 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
2
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
5 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Oui
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
380...415 V
fréquence:
50/60 Hz
tension de sortie CC:
150...1000 V
courant de sortie max. CC:
300 A
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Oui
détection de courant résiduel DC:
Non
détection de soudure du contacteur:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Non
utilisation et configuration via application mobile:
Non
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
240...240 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette borne de recharge pour véhicules électriques de 180 kW avec 2 prises Combo permet des recharges rapides, flexibles et efficaces pour un plein effectué en 30min. La borne peut être installée dans tout type d'environnement, même les plus extrêmes (parkings de bâtiments, dépôts, à moins de 5km des côtes) et sous toutes conditions (pluie, gel).
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
EVD1S180TBBCC se compose d'une borne, dans un emballage en bois, envoyée sur palette.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Une installation simple et intuitive grâce au guide d’installation et à la vidéo tutoriel ainsi qu'à l'utilisation des outils habituels.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il garantit la norme internationale IRVE, celle sur les connecteurs de VE, l'immunité pour l'environnement industriel, la norme d'émission pour l'environnement industriel. Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l’enveloppe de la borne contre la corrosion C4M.
Le saviez-vous ?
Pour répondre à toutes vos configurations, des variantes allant de 60 kW à 180 kW sont disponibles ainsi que deux combinaison de prises : 2 prises Combo (TBB) ou 1 prise Combo (TBB) et 1 prise CHAdeMO (THB). La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Les Atouts de la gamme:
La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain. EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte.
Quelques mots du fabricant :
- Borne de rechargement 180kW de 2 prises avec une charge simultanée dynamique
- Une simplicité à chaque étape du processus, de l'achat à la maintenance, sur site et à distance
- Une charge intelligente, un protocole ouvert et une supervision à distance grâce à une connectivité avancée
- Une offre ultra flexible : évolutive, interopérable, modulaire et personnalisable
- Des sessions de recharge rapides, fiables, flexibles et durables dans tous types d'environnement