Schneider Electric - EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC monophasée avec prise domestique - EVP1SSS51

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC monophasée avec prise domestique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • technique de raccordement - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 32 A

  • modèle - prise de charge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482213319

Réf. Sonepar

01887221331

Réf. Fournisseur

EVP1SSS51

Marque

Schneider Electric

standard:

type 2

technique de raccordement:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

32 A

modèle:

prise de charge

avec actionneur de verrouillage:

Non

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

234.45 mm

hauteur:

194.92 mm

profondeur:

110 mm

tension nominale:

415 V

type de courant:

CA monophasé

nombre de contacts de communication:

1

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

12...12 mm²

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC monophasée avec prise domestique - Fourni avec accessoires de fixation - filerie et clapet de prise

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette pièce détachée EVlink est une prise de courant T2S monophasée avec prise domestique permettant de remplacer un bloc prise en cas lors de bloc défectueux. Elle s'installe directement sur les bornes EVlink Pro AC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVP1SSS51 se compose de la prise accomagnée de ses accessoires de fixation, filerie et clapet de prise.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit s'installe rapidement et facilement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Cette prise de courant répond aux normes CE et NF.



Quelques mots du fabricant :

  • "Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur une borne endommagée"
  • "Installation simple et rapide"
  • "Une vraie souplesse avec un produit modulaire, évolutif, interopérable et une apparence personnalisable"