Schneider Electric - EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC triphasée - EVP1SSS43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2
technique de raccordement - raccordement à vis
indice de protection (IP) - IP55
courant nominal max. - 32 A
modèle - prise de charge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482213302
Réf. Sonepar
01887221330
Réf. Fournisseur
EVP1SSS43
Marque
Schneider Electric
standard:
type 2
technique de raccordement:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP55
courant nominal max.:
32 A
modèle:
prise de charge
avec actionneur de verrouillage:
Non
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
234.45 mm
hauteur:
194.92 mm
profondeur:
110 mm
tension nominale:
415 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
1
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
12...12 mm²
matériel de contact:
autre
traitement de surface des contacts:
argenté
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette pièce détachée EVlink est une prise de courant T2S triphasée permettant de remplacer un bloc prise en cas lors de bloc défectueux. Elle s'installe directement sur les bornes EVlink Pro AC.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
EVP1SSS43 se compose de la prise accomagnée de ses accessoires de fixation, filerie et clapet de prise.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit s'installe rapidement et facilement.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Cette prise de courant répond aux normes CE et NF.
Quelques mots du fabricant :
- "Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur une borne endommagée"
- "Installation simple et rapide"
- "Une vraie souplesse avec un produit modulaire, évolutif, interopérable et une apparence personnalisable"


