Schneider Electric - EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC triphasée avec prise domestique - EVP1SSS53

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC triphasée avec prise domestique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2

  • technique de raccordement - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP55

  • courant nominal max. - 32 A

  • modèle - prise de charge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482213326

Réf. Sonepar

01887221332

Réf. Fournisseur

EVP1SSS53

Marque

Schneider Electric

standard:

type 2

technique de raccordement:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP55

courant nominal max.:

32 A

modèle:

prise de charge

avec actionneur de verrouillage:

Non

avec verrouillage d'accès:

Non

largeur:

234.45 mm

hauteur:

194.92 mm

profondeur:

110 mm

tension nominale:

415 V

type de courant:

CA triphasé

nombre de contacts de communication:

1

LED intégrée:

Non

section transversale des contacts de puissance:

12...12 mm²

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

EVlink socle de prise T2S pour borne Pro AC triphasée avec prise domestique - Fourni avec accessoires de fixation - filerie et clapet de prise

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette pièce détachée EVlink est une prise de courant T2S triphasée avec prise domestique permettant de remplacer un bloc prise en cas lors de bloc défectueux. Elle s'installe directement sur les bornes EVlink Pro AC.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

EVP1SSS53 se compose de la prise accomagnée de ses accessoires de fixation, filerie et clapet de prise.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit s'installe rapidement et facilement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Cette prise de courant répond aux normes CE et NF.



Quelques mots du fabricant :

  • "Une durabilité accrue grâce à la réparabilité : une unique pièce à changer sur une borne endommagée"
  • "Installation simple et rapide"
  • "Une vraie souplesse avec un produit modulaire, évolutif, interopérable et une apparence personnalisable"