Schneider Electric - EVlink - Système anti-déclenchement monophasé jusqu'à 100A pour borne charge VE - EVA2HPC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de charge - 0.017 A
consommation énergétique - 4 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant - Non
nombre max. de points de chargement commandables - 1
avec interface de communication - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606486114162
Réf. Sonepar
01887611416
Réf. Fournisseur
EVA2HPC1
Marque
Schneider Electric
courant de charge:
0.017 A
consommation énergétique:
4 W
déverrouillage de secours en cas de panne de courant:
Non
nombre max. de points de chargement commandables:
1
avec interface de communication:
Oui
largeur:
93 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
69 mm
tension nominale (Un):
220...230 V
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce système anti-déclenchement de 32 à 100A permet d'éviter que le tableau électrique disjoncte. De plus, il permet d'ajuster en temps réel et manuellement la puissance maximale allouée au véhicule électrique en charge, en fonction de la consommation du reste des charges de la maison. Il est utilisé dans un tableau électrique principal, dans un réseau monophasé.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit évite d'augmenter la puissance souscrite auprès de du fournisseur d'énergie. Il simule le signal TIC si le compteur n'est pas a à proximité.
Le saviez-vous ?
Ce système anti-déclenchement est également compatible avec la borne de recharge EVlink Home. Il se décline en plusieurs puissances et pour un réseau monophasé ou triphasé.
Les Atouts de la gamme:
EVlink est la gamme parfaitement adaptée : à chaque usage, sa solution, pour aujourd'hui et pour demain.
Quelques mots du fabricant :
- Offre compétitive et certifiée
- Bénéficie de la réputation du réseau de partenaires certifiés de Schneider
- Installation facile
- Gestion de la charge électrique : évite toute perturbation de l'alimentation électrique
- Gestion efficace de la puissance disponible


