Schneider Electric - Exiway BAPI 1000, Bloc Autonome Portable d?Intervention - OVA42041

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rechargeable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • chargeur intégré - Oui

  • source lumineuse principale - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487522348

Réf. Sonepar

01887752234

Réf. Fournisseur

OVA42041

Marque

Schneider Electric

rechargeable:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux utile:

1000 lm

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

type de tension:

AC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

1.5 h

classe de protection:

II

largeur:

42 mm

hauteur/profondeur:

108 mm

longueur:

118 mm

Exiway BAPI 1000, Bloc Autonome Portable d’Intervention, 3,7V 5,2Ah, de 300lm-6,5h à 1200lm-1,5h, IP65, IK07

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce Bloc Autonome Portable d’Intervention est une source lumineuse portable qui contient une batterie. Branché à une prise de courant normale, il s'allume automatiquement en cas de coupure secteur et se substitue donc à l'éclairage normal du local technique.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

OVA42041 se compose du BAPI livré avec son chargeur et son socle de fixation mural.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le BAPI possède une poignée de transport à inclinaison réglable. Il peut s'utiliser posé au sol, positionné sur une porte d'armoire électrique métallique grâce à son embase aimantée, ou être suspendu par son crochet escamotable.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est IP65 et IK07.

Le saviez-vous ?



Les Atouts de la gamme:

BAES Exiway est la gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité répond à la règlementation et permet une intégration harmonieuse dans tous les environnements grâce à des encombrements optimisés (surface et profondeur). L'offre adressable permet d'apporter une solution performante avec un adressage individuel des blocs, avec la mise en évidence des éventuels défauts.



Quelques mots du fabricant :

  • Flux lumineux réglable de 300 lumen à 1200 lumen
  • Autonomie batterie comprise entre 6,5 heures et 1,5 heure
  • Résistant : IP65 et IJ07
  • Utilisation multi-positions : En main, au sol, aimanté sur porte d'armoire métallique, suspendu par son crochet
  • Temps de recharge : 4 heures maximum en partant de décharge complète