Schneider Electric - Exiway - Batterie - 4,8 V 1,6 Ah Ni - cd pour Exiway - OVA51107

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 1600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - SC

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480517235

Réf. Sonepar

01887051723

Réf. Fournisseur

OVA51107

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

4.8 V

capacité:

1600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

SC

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

4

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

23 mm

hauteur, borne comprise:

173 mm

largeur:

26 mm

diamètre:

22 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Oui

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

0...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

180 g

Pyros - Batterie nc 4,8v 1,6ah