Schneider Electric - Exiway - batterie de rechange - Ni-Cd 2,4V 0,8Ah - pour blocs autonomes - ESI - OVA51104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Exiway  - batterie de rechange - Ni-Cd 2,4V 0,8Ah - pour blocs autonomes - ESI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • capacité - 800 mAh

  • désignation IEC - autre

  • désignation des dimensions - autre

  • nombre de cellules - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480517204

Réf. Sonepar

01887051720

Réf. Fournisseur

OVA51104

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

2.4 V

capacité:

800 mAh

désignation IEC:

autre

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

2

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

53 mm

hauteur, borne comprise:

28 mm

largeur:

14 mm

diamètre:

14 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-10...50 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

50 g

Exiway - batterie de rechange - Ni-Cd 2,4V 0,8Ah - pour blocs autonomes SATI - ESI

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Il s'agit d'une batterie de rechange pour évacuation et habitation. Ce produit est compatible avec les gammes Smart et ESI. La batterie est assemblée côte à côte. Cette pièce de rechange pour batterie est destinée aux blocs évacuation et habitation.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La batterie au NiCd est livrée dans une pochette plastique. Il s'agit d'une batterie NiCd avec une tension de 2.4V et la capacité de sa batterie est de 0.8Ah.